9517890068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 6,800

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 6.800
Rubix:160000000184017
Produttore:9517890068000
EAN:4031095215198
9517890068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 6,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,8 mm
Lunghezza totale106 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 6,800


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro del foro6,8 mm
Lunghezza totale106 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura6,8x66
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo8
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
6.800 mm
106.000 mm
Paese d'origineDE
172,77 IVA esclusa
/ Unità
210,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione