Riferimenti
HPMT:H03 0160 25
Rubix:999180200115310



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,9 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0160 25
Punta elicoidale HPMT DR Mini H03 0160 25 con foratura d’olio interna (Oil Feed), angolo di punta 135° e rivestimento T8090. Per micro fori profondi 25xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore