9519970010500-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 1,050
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51997 1.050
Rubix:999220701000670
Produttore:9519970010500
EAN:4031095324951


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Profondità di lavorazione | 5,25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9519970010500-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 1,050
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Profondità di lavorazione | 5,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | punto a faccette |
| Stelo | cilindrico, ø 3 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati; inox; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione