9517890134900-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 13,490
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 13.490
Rubix:999220302000406
Produttore:9517890134900
EAN:4031095321073


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,49 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 94,43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890134900-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 13,490
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,49 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 94,43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈0,143 (1/7) |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego; acciai al carbonio; acciai bonificati/legati; acciai da tempra/da trattamento; acciai fusi e materiali a truciolo lungo/corto; ghisa; bronzi e ottone; leghe alsi (alte leghe alsi fino a ~1200 n/mm²). |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 391,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 477,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione