9717640088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 8.800
Rubix:999240628006701
Produttore:9717640088000
EAN:4031095345307


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 132 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,800
Punta per fori profondi Stock SuperV-T-Al in VHM con refrigerazione interna. Variante Ø 8,8 mm, 15xD, angolo di punta 135° e superficie blank.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 132 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,060 (≈1:16,7) |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 604,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 737,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione