9517840082000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,200

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51784 8.200
Rubix:999220701000279
Produttore:9517840082000
EAN:4031095322780
9517840082000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,2 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517840082000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,200


Punta elicoidale con fori di lubrificazione Stock SuperV-X (SKU 51784) per forature fino a 3xD con rivestimento TiAlN nano.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,2 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturaaffilatura a mantello conico; forma del tagliente principale concava; geometria di taglio ottimizzata; quattro fasce guida
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione, acciai automatici e da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
93,33 IVA esclusa
/ Unità
113,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione