9517450185000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 18,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 18.500
Rubix:999240628006228
Produttore:9517450185000
EAN:4031095356358


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 73,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450185000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 18,500
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-X VA 51745 Ø18,5 mm con raffreddamento interno e fori di lubrificazione 5xD. Rivestimento TiSiN+.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 73,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 18,5 / 73,25 ≈ 1:3,96 |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 811,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 990,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione