Riferimenti
Walter Titex:DC160-03-16.100A0-WJ30ET
Rubix:999240116014087
Produttore:7377352
EAN:4031132405766

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 7377352-ARTICOLO DC160-03-16.100A0-WJ30ET
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30ET • Dc=16,1mm
Punti di forza
Elevata produttività in vari tipi di materiali;Rapido centraggio nel foro, grazie ai pattini di guida in posizione fortemente avanzata;Ottima precisione di posizionamento, grazie all’apice della punta di nuova concezione;Impiego universale
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tisialcrn/altin (full coating, grado wj30et) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 16,1 / 48 = 0,34 |
| Affilatura | punta 140° (angolo di punta) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai al carbonio; acciai inossidabili; ghisa; metalli non ferrosi; materiali con proprietà di taglio difficili; acciai legati e temprati (iso material groups p, m, k, n, s, h, o) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 341,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 416,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione