9517180093400-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,340
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 9.340
Rubix:999230214005787
Produttore:9517180093400
EAN:4031095336428


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,34 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,02 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180093400-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,340
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 Ø9,34 mm con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Angolo di punta 180° (3xD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,34 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,02 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | 180° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e d’impiego; acciai automatici e acciai da bonifica (fino a ~1200 n/mm²); acciai inossidabili; materiali da colata (ghise). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione