Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-04.366A0-WJ30TA
Rubix:999240116014877
Produttore:7462078
EAN:4031132422299

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,366 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,83 mm |
Dettagli del prodotto : 7462078-ARTICOLO DC150-05-04.366A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 con raffreddamento interno. Diametro 4,366 mm, punta 140° e profondità 5xD (WJ30TA).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,366 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,83 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | wj30ta (tialn) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x dc (5xd) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione