Riferimenti
HPMT:H03 0160 12
Rubix:999180200115308



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 23,1 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0160 12
Punta da trapano DR MINI HPMT H03 0160 12 con foro di lubrificazione interno e angolo di punta 135°, progettata per forature profonde 12xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 23,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto diviso (split point design) |
| Stelo | codolo din 6535ha (d2 h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi materiali p, m, n, k, s |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore