9612220032000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 3,200

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61222 3.200
Rubix:160000000187832
EAN:4031095248820
9612220032000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 3,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale106 mm
Profondità di lavorazione69 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612220032000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 3,200


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale106 mm
Profondità di lavorazione69 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,2 mm
3.200 mm
106.000 mm
Paese d'origineDE
€ 9,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione