PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845749
PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:845749
Rubix:170000000534681
EAN:3660338077876


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845749
Punta di tipo N per gli usi più comuni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore