Riferimenti
Walter Titex:A1211-0.52
Rubix:999240117029735
Produttore:5058414
EAN:4031132127804

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 22 mm |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 5058414-ARTICOLO A1211-0.52
Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=0,52mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 22 mm |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 0,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione