7287731-ARTICOLO DC150-03-05.500D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-05.500D1-WJ30RE
Rubix:999240117031337
Produttore:7287731
EAN:4031132400969
7287731-ARTICOLO DC150-03-05.500D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,5 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287731-ARTICOLO DC150-03-05.500D1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in carburo monoblocco con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.2165in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,5 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3×dc (din 6537 k, short)
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
58,94 IVA esclusa
/ Unità
71,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione