9517660054100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 5,410
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 5.410
Rubix:999181000026820
Produttore:9517660054100
EAN:4031095293080


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660054100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 5,410
Punta elicoidale Stock SuperV-T in metallo duro con fori di lubrificazione interna e rivestimento AlTiN. Ø 5,41 mm, 25xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | ausspitzung ≥ ø 3,000; kegelmantelanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai generici e acciai liberi da taglio; acciai non legati e legati; acciai inossidabili e resistenti agli acidi; ghisa; leghe di nichel e titanio; materiali temprati |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 484,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 591,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione