9517840119000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 11.900
Rubix:999220701000329
Produttore:9517840119000
EAN:4031095322285


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840119000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,900
Punta elicoidale Stock SuperV-X HA 3xD con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Per forature profonde fino a 3×D su acciai.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140° |
| Stelo | codolo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione