Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-17.000A0-WJ30TA
Rubix:999240429005611
Produttore:7462188
EAN:4031132423395

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 7462188-ARTICOLO DC150-05-17.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Broca elicoidale Walter Titex DC150 Perform Ø17 mm, 5xD. Punta 140°, rivestimento TiAlSiN (HiPIMS) WJ30TA e stelo DIN 6535 HA, raffreddamento esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 85 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialsin (hipims) multi-layer coating, tip coating |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5×dc |
| Affilatura | punta 140° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 256,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 312,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione