6968762-ARTICOLO DC150-03-05.400A1-WJ30RE
Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-03-05.400A1-WJ30RE
Rubix:999240117031341
Produttore:6968762
EAN:4031132392844

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 6968762-ARTICOLO DC150-03-05.400A1-WJ30RE
Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3 x d |
| Affilatura | specifico di fabbrica |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | universale |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione