9517180105000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 10,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 10.500
Rubix:999230214005803
Produttore:9517180105000
EAN:4031095336268


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 36,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180105000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 10,500
Punta SuperV-180 Stock con fori di lubrificazione e raffreddamento interno per foratura 3xD. Rivestimento TiAlN nano e punta 180° per fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 36,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3,45 x |
| Affilatura | geometria punta 180° (fondo foro piatto) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², inox, ghisa e leghe speciali |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione