9517720127000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 12,700
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51772 12.700
Rubix:160000000183407
Produttore:9517720127000
EAN:4031095243627


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517720127000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 12,700
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,18 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 12,7 mm |
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12,7x77 |
| Affilatura | super v-va |
| Stelo | 14 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
| 12.700 mm | |
| 124.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione