Riferimenti
Stock:71140 2.500
Rubix:999190200050057
Produttore:9711400025000
EAN:4031095303499


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400025000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,500
Punta elicoidale Stock NAS 907 in HSS con finitura bright, gambo cilindrico. Ø 2,5 mm, lunghezza 153 mm e profondità utile 37 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (finitura lucida) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | h8 r cyl |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | al-leghe (laminati/sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione