7462091-ARTICOLO DC150-05-05.300A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-05.300A0-WJ30TA
Rubix:999240117030935
Produttore:7462091
EAN:4031132422428
7462091-ARTICOLO DC150-05-05.300A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,3 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462091-ARTICOLO DC150-05-05.300A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punta elicoidale Walter Titex DC150 in metallo duro con rivestimento TiNAl e punta 140°. Per forature fino a profondità 5xD, senza refrigerazione interna (WJ30TA).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,3 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotinal
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
59,57 IVA esclusa
/ Unità
72,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione