5061859-ARTICOLO A1522-12

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1522-12
Rubix:999240116027601
Produttore:5061859
EAN:4031132150918
5061859-ARTICOLO A1522-12

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12 mm
Lunghezza totale205 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061859-ARTICOLO A1522-12


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, lunga A1522 • UFL® • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=12mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12 mm
Lunghezza totale205 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altro
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo12 mm
€ 59,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione