9517650035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 3,570
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 3.570
Rubix:999181000026775
Produttore:9517650035700
EAN:4031095293516


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 3,570
Punta MD Stock SuperV-T 20xD con fori di lubrificazione e rivestimento AlTiN. Per foratura profonda con refrigerazione interna e attacco cilindrico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,037 |
| Affilatura | cono rientrante (kegelmantelanschliff / relieved cone) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, titanio e leghe speciali, alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 312,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 381,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione