9717650079000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 7.900
Rubix:999240628006652
Produttore:9717650079000
EAN:4031095344102


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 158 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650079000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,900
Punta elicoidale profonda Stock SuperV-T-Al 20xD con raffreddamento interno e finitura blank. Ø7,9 mm, tolleranza h7, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 158 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | gambo cilindrico ø8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 616,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 751,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione