PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860783

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860783
Rubix:999180200038431
EAN:3660338156007
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860783
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,9 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860783


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,9 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione22 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1,9 mm
1,52 IVA esclusa
/ Unità
1,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore