9517180146000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 14.600
Rubix:999230214005852
Produttore:9517180146000
EAN:4031095335773


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180146000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,600
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 3XD con rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno. Punta 180° per fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 180 ° |
| Affilatura | 180° (punto per fondo piatto) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai temprati/bonificati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali di ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione