Riferimenti
HPMT:H03 0140 8
Rubix:999180200115301



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 14,8 mm |
| Profondità di lavorazione | 11,2 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0140 8
Punta elicoidale in metallo duro HPMT H03 0140 8: Ø1,4 mm, foro di lubrificazione (Oil Feed), profondità 8ר e angolo di punta 135°. Codolo DIN 6535HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 14,8 mm |
| Profondità di lavorazione | 11,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | g6110 (alcrn) |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135°; split point |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore