Riferimenti
HPMT:W05 0680 12
Rubix:999180200115843

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 81,6 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0680 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB W05 0680 12 con oil feed: Ø6,8 mm e lunghezza 145 mm. Angolo di punta 135° per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 81,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 tialn |
| Tolleranza | d h7; d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | gg point geometry |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore