9711400064000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 6,400

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71140 6.400
Rubix:999190200050114
Produttore:9711400064000
EAN:4031095302928
9711400064000-PUNTA ELICOIDALE   HSS   NAS 907 71140 6,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,4 mm
Lunghezza totale154 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711400064000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 6,400


Punta elicoidale Stock in HSS per impieghi aeronautici, standard NAS 907. Attacco cilindrico, Ø 6,4 mm, lunghezza totale 154 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,4 mm
Lunghezza totale154 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentohss bright (blank)
Tolleranzah8
Rapporto diametro/lunghezza della foratura11,7
Affilaturakegelmantelanschliff (relieved cone)
Stelotipo n (coda cilindrica, straight shank)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materia da lavorareleghe di alluminio (al alloys); materiali laminati a strati (sandwich); acciaio e ghisa
Materiale da tagliohss
Diametro stelo6,4 mm
18,81 IVA esclusa
/ Unità
22,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione