9517890141000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 14,100

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 14.100
Rubix:999200200090507
Produttore:9517890141000
EAN:4031095282763
9517890141000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 14,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,1 mm
Lunghezza totale204 mm
Profondità di lavorazione98,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890141000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 14,100


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14,1 mm
Lunghezza totale204 mm
Profondità di lavorazione98,7 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:7
Affilaturaaffilatura a faccia piana
Stelocilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai, acciai legati e non legati, ghisa, bronzo, ottone, leghe alsi ad alto tenore di silicio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
487,09 IVA esclusa
/ Unità
594,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione