9517180163000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 16,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 16.300
Rubix:999230214005873
Produttore:9517180163000
EAN:4031095335568


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 48,9 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180163000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 16,300
Punta elicoidale Stock SuperV-180 con refrigerazione interna: Ø16,3 mm, 3xD, TiAlN nano e punta 180° per fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 48,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | punto 180° per fondo piatto (flat bottom) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai generici; acciai liberi di lavorazione; acciai inossidabili; ghisa; leghe resistenti al calore |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione