9719990028000-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 7XD AL-TIN+ 71999 2,800

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71999 2.800
Rubix:160000000194940
EAN:4031095209845
9719990028000-MICROPUNTA   MD AD ALTO RENDIMENTO 7XD AL-TIN+ 71999 2,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,8 mm
Lunghezza totale67 mm
Profondità di lavorazione25,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9719990028000-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 7XD AL-TIN+ 71999 2,800


Punte SuperV senza refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: , Tipo SuperV-NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro2,8 mm
Lunghezza totale67 mm
Profondità di lavorazione25,2 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin+
Rapporto diametro/lunghezza della foratura2,8x25,2
Affilaturasuperv-nx
Stelo4
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta140 °
Diametro stelo4 mm
2.800 mm
67.000 mm
Paese d'origineDE
85,63 IVA esclusa
/ Unità
104,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione