9517840054000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,400

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51784 5.400
Rubix:999220701000238
Produttore:9517840054000
EAN:4031095323190
9517840054000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,4 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione16,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517840054000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,400


Punta elicoidale Stock SuperV-X Ø5,4 mm con fori di lubrificazione (3xD) e rivestimento TiAlN nano, per foratura con refrigerazione interna secondo DIN 6537K.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,4 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione16,2 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,15
Affilaturakegelmantelanschliff
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
73,28 IVA esclusa
/ Unità
89,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione