9517200027500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 2,750
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 2.750
Rubix:999210625021980
Produttore:9517200027500
EAN:4031095269139


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 59 mm |
| Profondità di lavorazione | 12,375 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200027500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 2,750
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 59 mm |
| Profondità di lavorazione | 12,375 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ø/foratura = 1 : 4,50 |
| Affilatura | punto sfaccettato (facet point grind) |
| Stelo | pmknsh |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, leghe speciali e alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione