9517450146800-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,680
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 14.680
Rubix:999240628006669
Produttore:9517450146800
EAN:4031095356693


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,68 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 73,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450146800-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,680
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione interni, rivestimento TiSiN+ e taglio destrorso (5xD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,68 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 73,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,177 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi e al calore, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione