Riferimenti
Walter Titex:DA110-08-03.400U0-WZ90AJ
Rubix:999240116022016
Produttore:7506449
EAN:4031132424859

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 7506449-ARTICOLO DA110-08-03.400U0-WZ90AJ
Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.1339in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione