9717650095200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 9,520
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 9.520
Rubix:999240628006536
Produttore:9717650095200
EAN:4031095343877


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 271 mm |
| Profondità di lavorazione | 190,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650095200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 9,520
Punta elicoidale Stock SuperV 71765 Ø9,520 mm, 20xD, con refrigerazione interna e finitura lucida/blank. Tolleranza h7, taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 271 mm |
| Profondità di lavorazione | 190,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1/20 |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | ~din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 692,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 845,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione