Riferimenti
Walter Titex:A1547-8.7
Rubix:999240117028435
Produttore:5062232
EAN:4031132235899

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 175 mm |
| Profondità di lavorazione | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062232-ARTICOLO A1547-8.7
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 175 mm |
| Profondità di lavorazione | 100 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione