9517840067500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,750
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 6.750
Rubix:999220701000259
Produttore:9517840067500
EAN:4031095322988


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840067500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,750
Punta MD Stock SuperV-X 3xD con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano, per foratura di precisione fino a profondità 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici, acciai da bonifica, acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione