9711150099000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 9,900

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71115 9.900
Rubix:160000000190412
Produttore:9711150099000
EAN:4031095115634
9711150099000-PUNTA HSS  CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 9,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,9 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711150099000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 9,900


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro del foro9,9 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentovaporizzata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo9,9 mm
9.900 mm
133.000 mm
Paese d'origineDE
11,30 IVA esclusa
/ Unità
13,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione