9713000205000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 20,500

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71300 20.500
Rubix:160000000193785
EAN:4031095125084
9713000205000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 20,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro27,5 mm
Lunghezza totale243 mm
Profondità di lavorazione145 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9713000205000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 20,500


Punte elicoidali, ~ 5xD, DIN 345, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,46 g
Diametro del foro27,5 mm
Lunghezza totale243 mm
Profondità di lavorazione145 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 345
Rivestimentovaporizzata
Refrigerazione internano
Cono Morse2
Materiale del corpohss
Angolo di punta118 °
20.500 mm
243.000 mm
Paese d'origineDE
€ 57,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione