9717910039000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 3,900

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71791 3.900
Rubix:999181000027455
Produttore:9717910039000
EAN:4031095296661
9717910039000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 3,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717910039000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 3,900


Punti di forza

•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati

Applicazioni

Alluminio e leghe di alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
84,81 IVA esclusa
/ Unità
103,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione