Riferimenti
Stock:71141 1.990
Rubix:999190200050132
Produttore:9711410019900
EAN:4031095302744


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,99 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410019900-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 1,990
Punta elicoidale lunga Stock in HSS brillante conforme NAS 907: Ø 1,99 mm, lunghezza totale 306 mm e profondità utile 29 mm. Punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,99 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈153,8 |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | stelo diritto (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamierati); materiali laminati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione