7287739-ARTICOLO DC150-03-08.000D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-08.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117031248
Produttore:7287739
EAN:4031132401041
7287739-ARTICOLO DC150-03-08.000D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287739-ARTICOLO DC150-03-08.000D1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro integrale con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.315in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione41 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,1
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
70,70 IVA esclusa
/ Unità
86,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione