Riferimenti
HPMT:W05 0870 12
Rubix:999180200115866

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0870 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB Oil Feed per foratura profonda. Angolo di punta 135°, con alimentazione interna dell’olio e guida perimetrale per una migliore espulsione del truciolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | g6110 (monolayer alcrn) |
| Tolleranza | d h7; d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d (l2/d) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta a 135° (split point) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | ghisa grigia; ghisa duttile; acciaio inossidabile; alluminio (lavorato e colato); leghe di rame; acciai; titanio; nichel; leghe al cobalto. |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 251,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore