9517840075000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 7.500
Rubix:999220701000268
Produttore:9517840075000
EAN:4031095322896


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840075000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,500
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione interni, rivestimento TiAlN nano e angolo di punta 140° per forature 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a cono (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | codolo ha (din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego, acciai automatici, acciai da bonifica (legati/non legati) fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione