9517870140000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 14,000

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51787 14.000
Rubix:160000000183961
EAN:4031095101040
9517870140000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 14,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517870140000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 14,000


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,21 g
Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura14x77
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo14
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
14.000 mm
124.000 mm
Paese d'origineDE
98,93 IVA esclusa
/ Unità
120,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione