9717650094000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 9,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 9.400
Rubix:999240628006538
Produttore:9717650094000
EAN:4031095343891


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 227 mm |
| Profondità di lavorazione | 188 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650094000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 9,400
Punta elicoidale Stock in metallo duro con raffreddamento interno per fori profondi fino a 20xD. Superficie blank, taglio destro e affilatura 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 227 mm |
| Profondità di lavorazione | 188 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (senza rivestimento) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | flächenanschliff 135° |
| Stelo | superv-t-al |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 692,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 845,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione